空調ウェア BR-089(1つ穴)用 ファンユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65659318 品番BR-285
参考基準価格(税別)¥15,550 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

1つ穴タイプ空調ウェア[BR-089]用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。ファンはねじ式でしっかりと固定できます。

用途空調ウェア用ファンユニット 適合ウェア:BR-089(胸スイッチ式 1つ穴タイプ) セット内容ファン、リチウムイオンバッテリー、充電器 寸法(mm)バッテリー:約72×92×22 質量(g)バッテリー:220、充電器:86 連続使用時間(時間)[強]約8[中]約12[弱]約15 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 風量調整強/中/弱 バッテリー容量(mAh)5200
注意
※胸スイッチ付きケーブルは服に装着されています。胸スイッチ付きケーブルのみの販売は行っておりません。※対象商品以外には使用しないでください。※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。また、長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする