BR-573 ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売) ブレイン 65659345 BR-573 ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売) ブレイン 65659345 BR-573 ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売) ブレイン 65659345 BR-573 ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売) ブレイン 65659345 BR-573 ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売) ブレイン 65659345

ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65659345 品番BR-573
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吸汗効果+冷却機能で疲労感を軽減し、運動機能を向上させる勝利への必須アイテム。帽子全体にメッシュ素材を使用し、汗のベトベトを軽減しサラッと快適蒸発する際の気化熱効果でひんやり。額部分には汗取りパッドを設け、作業時に汗が顔に垂れてくることを防止。冷水に浸して軽く絞ればさらに涼感が得られます。マジックテープで留めるタイプの垂れも付属。 首筋への直射日光を防 ぐことが可能 。さらに垂れには保冷剤を入れられるポケット付きでさらに熱中対策効果がアップ。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下のヘルメットの装着時に。 セット内容ウェア、垂れ 材質ポリエステル サイズフリーサイズ 本体質量(g)約70
注意
※長時間使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65659345
2021-08-16
用途:
配管工事の時に着用しています。

ファン付ヘルメットと一緒に着用しています。
冷気がヘルメット内部を通り抜けていくので、
かなり涼しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする