ブレイン
ブレインの ヘルメット
ブレインの ヘルメット関連商品
ブレインの 暑さ対策 ヘルメット用
あたま爽快パッド[クローバー]
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
65659415
品番
BR-562
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
付属品
専用保冷剤×5
材質
【本体】ポリエステル、【保冷剤】ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
寸法(mm)
240×240
色
ブルー
質量(g)
32(保冷剤を除く)