防塵マスク EA800MPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.0%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均51Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:160g以下(平均149g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM545号) 注文コード65659450 品番EA800MP-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,915
販売価格(税別)
2,650
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
薄いフィルタの形状により十分な下方視野を確保できます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。

仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.0%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均51Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:160g以下(平均149g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM545号) アズワン品番65-9283-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする