エスコ
エスコの 防毒マスク
エスコの 面体 防毒マスク
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65659520
品番
EA800MX-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
仕様
●捕集効率:80%以上(70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:亜硫酸ガス●除毒能力:70分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
アズワン品番
65-9284-29