エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65659617
品番
EA814EC-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様
●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1400lm●連続点灯:9時間●重量:2.5kg●電球:LED球50個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約6.5時間●作業灯サイズ:245×185×300(H)mm●材質:樹脂、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP44)●屋外用
アズワン品番
65-9286-02