スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)5 定格出力電力(W)25 注文コード65659625 品番SPB-030-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,340
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など17種類から選べます 他の種類を見る

DINレール取付に対応。
最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。
ノイズとリップル最小化。
コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。
端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。
ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。
突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。
出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。

形状DINレール直付き 定格出力電力(W)25 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電圧(V)5 定格出力電流(A)5 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.7MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65659625 SPB-030-05 06492730 SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 1個 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
制御盤のタッチパネル電源として
ラックデザイン株式会社 様 (製造業)

継続して使用。特に問題は無く。寿命は不明だが、今のところ問題なく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする