作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65659626 品番EA814EC-38
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,830
販売価格(税別)
55,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。

仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:2500lm●連続点灯:8時間●重量:3.4kg●電球:LED球100個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約6時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 アズワン品番65-9286-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする