内容量1台
仕様●仕様:屋内・屋外兼用型/スイッチ付●明るさ:5310lm●消費電力:35W●サイズ(mm):Φ51×1230●材質:ポリカーボネート●電源:AC100V(50/60Hz)●色温度:5000K●防水規格:IPX3●使用温度:-20〜40℃●最大連結数:15台まで●出力コンセント:防雨コンセント●重量(g):1900●1m照度:1040Lx●照明装置(電球・チップ):LED 35W●電線種:VCT 1.25mm2×3芯 ポッキンプラグ●電線長:5m●球寿命:50000時間●付属品:Φ50フック×2個●直管蛍光灯40形クラス約2倍の明るさ
注文コード65659678
品番EA815LA-63