作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:屋内・屋外兼用型/スイッチ付●明るさ:1500lm●消費電力:12.3W●サイズ(mm):Φ51×630●材質:ポリカーボネート●電源:AC100V(50/60Hz)●色温度:5000K●防水規格:IPX3●使用温度:-20〜40℃●最大連結数:27台まで●出力コンセント:防雨コンセント●重量(g):1100●1m照度:400Lx●照明装置(電球・チップ):LED 12W●電線種:VCT 1.25mm2×3芯 ポッキンプラグ●電線長:3m●球寿命:50000時間●付属品:Φ50フック×2個●直管蛍光灯20形クラスの明るさ 注文コード65659687 品番EA815LA-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
工事不要ですぐ使える作業用LED!27台まで連結できる!。

仕様●仕様:屋内・屋外兼用型/スイッチ付●明るさ:1500lm●消費電力:12.3W●サイズ(mm):Φ51×630●材質:ポリカーボネート●電源:AC100V(50/60Hz)●色温度:5000K●防水規格:IPX3●使用温度:-20〜40℃●最大連結数:27台まで●出力コンセント:防雨コンセント●重量(g):1100●1m照度:400Lx●照明装置(電球・チップ):LED 12W●電線種:VCT 1.25mm2×3芯 ポッキンプラグ●電線長:3m●球寿命:50000時間●付属品:Φ50フック×2個●直管蛍光灯20形クラスの明るさ アズワン品番65-9286-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする