AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
AUTONICS(オートニクス)の デジタルパネルメータ
LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
表示専用
注文コード
65659765
品番
MX4W-V-FN
参考基準価格(税別)
¥11,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・入力電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。
出力
表示専用
表示
(レンジ)-9999〜9999
入力電圧(V)
AC/DC500
電源電圧(V)
AC/DC24〜240
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(2.8MB)