LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力表示専用 入力電流(A)5(AC/DC) 注文コード65659799 品番MX4W-A-FN
参考基準価格(税別)¥11,240 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は出力・入力電流など6種類から選べます 他の種類を見る

DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。

出力表示専用 表示(レンジ)-9999〜9999 電源電圧(V)AC/DC24〜240 取得規格CE、UL、RoHS 入力電流(A)5(AC/DC) RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする