AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
AUTONICS(オートニクス)の デジタルパネルメータ
LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
PNPオープンコレクタ出力
入力電流(A)
5(AC/DC)
注文コード
65659817
品番
MX4W-A-F2
参考基準価格(税別)
¥21,540
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・入力電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。
出力
PNPオープンコレクタ出力
表示
(レンジ)-9999〜9999
電源電圧(V)
AC/DC24〜240
取得規格
CE、UL、RoHS
入力電流(A)
5(AC/DC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(2.8MB)