デジタルパネルメータMT4Wシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65659869 品番 MT4W-AA-40
参考基準価格(税別)¥20,720 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。
High/Lowスケール機能。
AC周波数測定機能(測定範囲:0.1〜9999Hz)。

電源電圧(V)AC100〜240 入力電流(A)5(AC) 出力リレー出力+伝送出力(DC4〜20mA) 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 入力(最大測定)AC5A 表示範囲(最大)-1999〜9999 機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能
取扱説明書:(2.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする