曜日別特売
MT4W-DV-4N デジタルパネルメータMT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65660063

デジタルパネルメータMT4Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電源電圧(V)AC100~240
出力表示専用
表示専用
リレー出力+伝送出力(DC4~20mA)
リレー出力
NPNオープンコレクタ出力+伝送出力(DC4~20mA)
入力(最大測定)DC500V
内容量1個注文コード65660063品番MT4W-DV-4N
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。
High/Lowスケール機能。
AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。

電源電圧(V)AC100~240出力表示専用取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応入力(最大測定)DC500V表示範囲(最大)-1999~9999機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能入力電圧(V)DC500
取扱説明書:(2.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする