曜日別特売
MT4N-DA-EN 小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65660386

小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電源電圧(V)AC/DC12~24
出力表示専用
入力(最大測定)DC500mA
内容量1個注文コード65660386品番MT4N-DA-EN
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。
High/Lowスケール機能。
AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。

出力表示専用入力(最大測定)DC500mA電源電圧(V)AC/DC12~24機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHS入力電流(mA)500(DC)RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする