曜日別特売
EA829J-335 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 65660439

EA829J-335 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 65660439
EA829J-335 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 65660439
EA829J-335 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 65660439

ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード65660439品番EA829J-335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730
仕様●呼び:M3.5×0.60●全長:45mm●■巾:3.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9300-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする