曜日別特売
EA829J-326 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 65660457

EA829J-326 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 65660457
EA829J-326 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 65660457
EA829J-326 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 65660457

ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード65660457品番EA829J-326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,051
販売価格(税別)
955
仕様●呼び:M2.6×0.45●全長:40mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9300-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする