曜日別特売
EA829JA-20 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 65660475

EA829JA-20 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 65660475
EA829JA-20 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 65660475
EA829JA-20 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 65660475
EA829JA-20 ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ 65660475

ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード65660475品番EA829JA-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,960
販売価格(税別)
13,600


ステンレス鋼にも使用できます。

仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)アズワン品番65-9301-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする