エスコ
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
65660536
品番
EA829JB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
アズワン品番
65-9301-44
商品豆知識
ハンドタップの種類