エスコ
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
65660588
品番
EA829JC-10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M10×1.25●全長:70mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番
65-9301-95
商品豆知識
ハンドタップの種類