エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
仕様
●全長:152mm●山数:18●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:構造用鋼
注文コード
65660710
品番
EA857SC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れます。
仕様
●全長:152mm●山数:18●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:構造用鋼
アズワン品番
65-9306-18