曜日別特売
TK4S-24CN 高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65660763

高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個注文コード65660763品番TK4S-24CN
参考基準価格(税別)¥14,720販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。
通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。
マルチSV最大4個設定可能。
ヒータ断線警報(CT入力)機能。
コンパクト設計で省スペース。

表示精度
[測温抵抗体]
・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit
・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit
[熱電対]
・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit
・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit/(アナログ)
・ 常温(23℃±5℃)区間: ±0.3% F.S.±1digit・ 常温外の区間: ±0.5℃ % F.S.±1digit/(CT入力)±5% F.S.±1digit
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)オプション入力:CT、デジタル(DI-1)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御表示方式4digit7セグメントLED入力熱電対13種/白金測温抵抗体6種/電流2種/電圧4種選択可能電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48制御周期1.0~120.0秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85制御出力1電流出力またはSSR駆動出力を選択制御出力2一般型[OUT2なし(加熱または冷却制御)]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする