エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
プラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
色
ブルー
注文コード
65660816
品番
EA911BD-54
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
断熱効果や遮音効果に優れています。
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様
衝撃に強く繰り返し使用可能
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
色
ブルー
質量(g)
323
奥行(mm)
910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
600×910×4
アズワン品番
65-9307-82