LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力電流出力 注文コード65660998 品番TX4M-A4C
参考基準価格(税別)¥14,980 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は制御出力など48種類から選べます 他の種類を見る

大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。

奥行(mm)45 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能 制御出力電流出力 通信機能RS485(Modbus RTU方式) 警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)+伝送出力 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)AC100〜240
取扱説明書:(2.0MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする