エスコ
エスコの 空調・水冷ウェア
エスコの 長袖 空調ウェア・服
パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
65661026
品番
EA917HB-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。
グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
仕様
●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプ
アズワン品番
65-9310-20