ハンドル付ちりとり(抗ウイルス剤) EA928ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65661130 品番EA928AD-177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040


使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。

仕様●サイズ:277×120×880mm●重量:940g●材質:ボディ/スチールメラミン焼付 ハンドル/スチールクロームメッキ 先ゴム/熱可塑性エラストマー アズワン品番65-9311-79 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする