スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65661279 品番EA940CP-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940


ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。

仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):70×158×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):131●スイッチ1個用1方出 アズワン品番65-9313-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする