エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:PC端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●プリント基板用●RoHS対応品
注文コード
65661306
品番
EA940DL-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
連結して多極化することができます(横型連結式)
連結時の取付孔ピッチは9mmです。
ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様
●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:PC端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●プリント基板用●RoHS対応品
アズワン品番
65-9314-16