[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-2)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:3.5mm(最大)●ナット締付け強度:0.7N・m●ツマミ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具マイナスドライバー)●ナット二面幅:16mm●ねじ式つまみ●感電防止型 注文コード65661324 品番EA940DL-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-2)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:3.5mm(最大)●ナット締付け強度:0.7N・m●ツマミ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具マイナスドライバー)●ナット二面幅:16mm●ねじ式つまみ●感電防止型 アズワン品番65-9314-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする