曜日別特売
TCN4L-22R 温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス) 65661339

製品写真

温度調節器TCN4シリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC24/DC24~48注文コード65661339品番TCN4L-22R
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。
100msの高速サンプリング実現。
大型表示部採用による視認性向上。

制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)電源電圧(V)AC24/DC24~48取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)オプション出力:警報1/2質量(g)約275(約179)表示方式4digit 7セグメントLED使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
取扱説明書:(0.8MB)関連資料:マニュアル(1.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 交換用

電機部品が品薄のころにこちらが在庫あり、はじめは韓国製どうなん?と思ってましたが、何ら問題なく1年以上使えた実績があったのでリピートしています。安くて、表示や設定もやりやすく良い製品と思います。

2025-03-14
用途: 温調計の更新
製造業

廃版となった温調計と同じ機能のものとして購入。
標示はわかりやすく、視認性も良い。
端子の幅は6㎜未満と、廃版品よりもやや小さめ。
奥行が短縮されており小型化している。
入手性は悪くなく満足。

2021-11-24
用途: 温調制御に使用
平和機電サービス

いつも使う温調器が在庫切れなので代替え品として使いました。
警報が2個取れるのはありがたい。使い勝手も難しくない。良いものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする