AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器本体
アナログ温度調節器TAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
センサー
(入力)熱電対
注文コード
65661418
品番
TASーB4RK4C
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
センサー
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。
偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。
センサ断線表示機能。
制御方式
ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)
センサー
(入力)熱電対
電源電圧(V)
AC100〜240
制御出力
リレー出力
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.1MB)