エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ建築用途用
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65661534
品番
EA944MF-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。
Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様
●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
アズワン品番
65-9316-36