エスコ
エスコの ホース
エスコの ダクトホース
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65661550
品番
EA944SE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
ダクト管の接合用に。
水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。
剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様
●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番
65-9316-68