大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の テレビ受信用機器
大阪避雷針工業(OHK)の テレビアンテナ
大阪避雷針工業(OHK)の アンテナ関連品
ワイヤーコース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
注文コード
65661587
品番
6644
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
支線用
材質
ステンレス
A
18
B
7
D
40
C
9
使用ワイヤー(mm)
6