大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の テレビ受信用機器
大阪避雷針工業(OHK)の テレビアンテナ
大阪避雷針工業(OHK)の アンテナ関連品
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65661605
品番
6654
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
A
16
B
27
D
8
C
22
E
M6
使用ワイヤー(mm)
6