大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 接地材料
大阪避雷針工業(OHK)の 接地棒
コンパクトポール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
溶融亜鉛めっき
注文コード
65661770
品番
C-5
参考基準価格(税別)
¥308,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自立型・側壁側
材質
溶融亜鉛めっき
質量(kg)
44
全長(m)
【支持管】5