AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の タイマ/タイムスイッチ
AUTONICS(オートニクス)の アナログタイマ
単純アナログタイマATE8シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
時間仕様
0.05s〜100h
注文コード
65661813
品番
ATE8-410S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
時間仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
DIN48×48mm。
単機能タイプ。
経済的な価格。
多様な時間設定レンジ。
出力
限時1c+瞬時1c
タイマー設定
0.05s〜100h
時間仕様
0.05s〜100h
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)、DC24〜240
取得規格
CE、UL、RoHS
取扱説明書:
(1.4MB)