[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び:VE36●内径(mm):34.6●外径(mm):42●入数:1本●全長:2m●材質:PVC●カラー:ベージュ 注文コード65661814 品番EA947HN-4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,125
販売価格(税別)
3,750
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。
ケーブル工事にご使用ください。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに適しています。
高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。

仕様●呼び:VE36●内径(mm):34.6●外径(mm):42●入数:1本●全長:2m●材質:PVC●カラー:ベージュ アズワン品番65-9318-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする