AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の タイマ/タイムスイッチ
AUTONICS(オートニクス)の アナログタイマ
単純アナログタイマATE8シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65661847
品番
ATE8-41E
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
DIN48×48mm。
単機能タイプ。
経済的な価格。
多様な時間設定レンジ。
出力
限時1c+瞬時1c
タイマー設定
0.1s〜1h
時間仕様
0.1s〜1h
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)、DC24〜240
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.4MB)