[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65661857 品番EA947HN-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900


人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。

仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管 アズワン品番65-9318-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする