エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
注文コード
65661909
品番
EA947HP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,610
販売価格(税別)
¥
25,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れた二層管。
黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様
●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
アズワン品番
65-9318-55