エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65661936
品番
EA947HP-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様
●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型
アズワン品番
65-9318-60