大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の テレビ受信用機器
大阪避雷針工業(OHK)の テレビアンテナ
大阪避雷針工業(OHK)の アンテナ関連品
メッセンジャーワイヤー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65661937
品番
6631
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
鉄溶融亜鉛めっき
外径(Φ)
【支線】6
導体構成(本/mm)
7/0.2
断面積(mm
2
)
22