エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65661945
品番
EA947HP-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。
VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様
●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型
アズワン品番
65-9318-67