小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様1.2s〜24h 注文コード65661969 品番LE8N-BF
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は時間仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

DIN48×24mm。
小型・表示専用タイマ。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
バックライト付きタイプラインアップ。
端子保護カバー付き。

付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング 仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3 質量(g)約96 保護構造IP66(IEC規格) 時間仕様1.2s〜24h 動作方式加算 表示方式8digit 7セグメントLCD 入力方式フリー電圧入力 電源電圧(V)電池内蔵(10年以上) 保護等級IP66(IEC規格) 制御出力表示専用 使用周囲温度(℃)-10〜55、保存時:-25〜65 リセット無電圧入力(NPN) 設定範囲0〜99999999 計数入力(H)AC24〜240/DC6〜240、(L)AC0〜2/DC0〜2.4 端子構造端子台 動作時間POWER ON START 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UKCA、UL、EAC バックライトなし 使用周囲湿度(%RH)35〜85
取扱説明書:(1.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする