付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)時間仕様-動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD入力方式無電圧入力(NPN)電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65リセット無電圧入力(NPN)設定範囲0~99999999計数入力(H)短絡(short) 残留電圧:<=DC0.5V 最大インピーダンス:<=10kΩ、(L)開放(open) 最小インピーダンス:>=750kΩ端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EACバックライトなし使用周囲湿度(%RH)35~85