付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング
仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3
質量(g)約96
保護構造IP66(IEC規格)
時間仕様-
動作方式加算
表示方式8digit 7セグメントLCD
入力方式無電圧入力(NPN)
電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)
保護等級IP66(IEC規格)
制御出力表示専用
使用周囲温度(℃)-10〜55、保存時:-25〜65
リセット無電圧入力(NPN)
設定範囲0〜99999999
計数入力(H)短絡(short) 残留電圧:<=DC0.5V 最大インピーダンス:<=10kΩ、(L)開放(open) 最小インピーダンス:>=750kΩ
端子構造端子台
動作時間POWER ON START
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
バックライト有
使用周囲湿度(%RH)35〜85