ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65661988 品番 EA947SH-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840


耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。

仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):38●取付ねじ長(mm):12.5●材質:66ナイロン●厚鋼用●EA947SB-101〜SB-110用 アズワン品番65-9318-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする