曜日別特売
7475 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65661989

7475 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65661989
7475 アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65661989

アルミ導線取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質アルミ製注文コード65661989品番7475
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
用途
ねじ込み用
材質アルミ製ΦD14.5適合電線(mm2)~78内径ねじ寸法M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする